{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| Matavimo diapazonas maks. | 200 mm | |
| Antgalių ilgis L | 80 mm | |
| Vidinio matavimo antgalio skersmuo | 10 mm | |
| Sąsaja | TESA Link Connector TLC; USB sąsaja; USB sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP67 | |
| Padalos vertė, pasirenkama | taip | |
| Standartas | ISO 13385 | |
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | litis (Li) | |
| Darbo trukmė | 12 000 h | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (CR2032) | |
| Įkraunamas | ne | |
| Serija | TWIN-CAL | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Grūdintos | taip | |
| Matavimo plokštuma | užapvalint. | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | 0,04 mm | |
| padalos vertė | 0,0005 in | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo antgaliai | taip | |
| Fiksavimas | fiksavimo varžtas | |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| Stand-by režimo funkcija | taip | |
| Automatinis išsijungimas | taip | |
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 11 mm | |
| Darbo trukmė | 12 000 h | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | slankmatis dirbtuvėms | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Galima perkalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 415357 200 | |
| EAN / GTIN | 7630041106411 | |
| Gamintojo numeris | 00530431 |