Pie de rey digital para taller TWIN CAL IP67 con puntas de medición, Capacidad de medición: 200mm

Número de artículo: 415357 200
Descuento
509,12 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Lectura 0,01 mm
Material acero fino (INOX)
Capacidad de medición máx. 200 mm
Longitud del pico L 80 mm
Diámetro del inserto de medición interior 10 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB; TESA Link Connector TLC
Clase de protección IP: IP67
Lectura conmutable sí
Norma ISO 13385
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Duración de funcionamiento 12.000 h
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Serie TWIN-CAL
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Superficie de medición forma redondeada
Desviación de medición E MPE 0,04 mm
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Puntas de medición sí
Sujeción Tornillo de sujeción
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Conmutación stand-by sí
Desconexión automática sí
Altura de las cifras pantalla LCD 11 mm
Duración de funcionamiento 12.000 h
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey para taller
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 415357 200
EAN / GTIN 7630041106411
Número del fabricante 00530431

Descripción

Ejecución:

Indicador digital grande de 11 mm, carcasa “Soft touch”, desconexión automática (2h), interfaz TLC-TWIN para transmisión datos. Tiempo de funcionamiento aprox. 12000 horas.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498918, radio n.° 498921 tam. BT.