Şubler digital pentru atelier TWIN-CAL IP67 cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 200mm

Cod articol.: 415357 200
Reducere
514,11 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Citire 0,01 mm
Material oţel superior (INOX)
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Lungimea ciocului L 80 mm
Diametru accesoriu de măsurare interioară 10 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; TESA Link Connector TLC
Clasă de protecție IP IP67
Citire comutabilă da
Standard ISO 13385
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Durată de funcţionare 12.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Serie TWIN-CAL
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare rotunjit
Abatere de măsurare E MPE 0,04 mm
Citire 0,0005 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Cioc măsurare da
Blocare Şurub de fixare
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Comutare Stand-by da
Decuplare automată da
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Durată de funcţionare 12.000 h
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 415357 200
EAN / GTIN 7630041106411
Număr producător 00530431

Descriere

Execuţie:

Afişaj mare digital de 11 mm, carcasă „Soft touch”, oprire automată (2h), interfaţă TLC-TWIN pentru transfer de date. Durată de funcţionare de cca 12000 de ore.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.