Pied à coulisse d'atelier numérique TWIN-CAL IP67 avec pointes de mesure, Plage de mesure: 200mm

Réf.: 415357 200
Remise
531,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Lecture 0,01 mm
Matériau acier inoxydable (INOX)
Plage de mesure max. 200 mm
Longueur de bec L 80 mm
Diamètre épaulement de mesure intérieure 10 mm
Interface TESA Link Connector TLC; interface USB; port USB
Indice de protection IP IP67
Lecture commutable oui
Norme ISO 13385
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Durée de fonctionnement 12 000 h
Format international pile bouton (CR2032)
Rechargeable non
Série TWIN-CAL
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Trempé oui
Surface de mesure forme arrondie
Ecart de mesure E MPE 0,04 mm
lecture 0,0005 pouces
Plage de mesure min 0 mm
Pointes de mesure oui
Blocage vis de blocage
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique du point zéro
Mise en veille oui
Arrêt automatique oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Durée de fonctionnement 12 000 h
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse d’atelier
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 415357 200
EAN / GTIN 7630041106411
Réf. fabricant 00530431

Description

Exécution:

Grand affichage numérique de 11 mm, boîtier “Soft touch”, arrêt automatique (2 h), interface TLC-TWIN pour transmission de données. Autonomie env. 12000 heures.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498918, émetteur-récepteur sans fil 498921 réf. BT.