{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Metrologia | Es. digitale | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Campo di misura max. | 1.000 mm | |
| Lunghezza dei becchi L | 150 mm | |
| Diametro inserto di misurazione interno | 20 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia USB; Porta USB; TESA Link Connector TLC | |
| Grado di protezione IP | IP67 | |
| Risoluzione | sì | |
| Normativa | ISO 13385 | |
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Litio (Li) | |
| Durata | 12.000 h | |
| Dimensioni internazionali | Batteria a bottone(CR2032) | |
| Ricaricabile | no | |
| Serie | TWIN-CAL | |
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Temprato | sì | |
| Superficie di contatto | es. arrotondata | |
| Scostamento di misura E MPE | 0,05 mm | |
| Lettura | 0,0005 pollici | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Puntali di misura | sì | |
| Fissaggio | Vite di bloccaggio | |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
| Commutazione in stand-by | sì | |
| Spegnimento automatico | sì | |
| Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
| Durata | 12.000 h | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tarabile nuovamente | si |
| Codice articolo | 415357 1000 | |
| EAN / GTIN | 7630041106473 | |
| Codice del produttore | 00530437 |