{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Micromar 40 | |
| Denominazione originale prodotto | Micromar 40 A; Micromar 40 SA | |
| Imballaggio | astuccio | |
| Diametro stelo | 6,5 mm | |
| Stelo rotante | no | |
| Prolunga del blocchetto | si | |
| Esecuzione stelo | temprate | |
| Con asta di regolazione | sì | |
| Numero di aste di regolazione | 2 pz. | |
| Lettura, pollici | 0,0001 pollici | |
| Tipo di prodotto | Micrometro | |
| Passo vite angolare | 0,635 mm | |
| Frizione ad alta sensibilità | si | |
| Fissaggio / Leva di bloccaggio | si | |
| Unità lettura | pollici | |
| Metrologia | es. analogica | |
| Esecuzione delle superfici di contatto | Superfici di contatto rotonde | |
| Divisione tamburo di misurazione | 1/100 mm | |
| Superficie delle superfici di contatto | temprate | |
| Numero di micrometri | 4 pz. | |
| Campo di misura min. | 101,6 mm | |
| Campo di misura max. | 203,2 mm | |
| Normativa | norma interna | |
| Certificato di collaudo | si |
| Codice articolo | 4134961 | |
| EAN / GTIN | 4059192004132 | |
| Codice del produttore | 4134961 | |
| Numero-L | L40080 538 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |