{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Micromar 40 | |
| Herstellerbezeichnung | Micromar 40 A; Micromar 40 SA | |
| Verpackung | Etui | |
| Durchmesser Messspindel | 6,5 mm | |
| Messspindel drehend | nein | |
| Isolierhandschutz | ja | |
| Ausführung Spindel | gehärtet | |
| mit Einstellmaß | ja | |
| Anzahl Einstellmaße | 2 St. | |
| Ablesung, Zoll | 0,0001 Zoll | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,635 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Zoll | |
| Messtechnik | analog | |
| Ausführung Messflächen | runde Messflächen | |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet | |
| Anzahl Messschrauben | 4 St. | |
| Messbereich min. | 101,6 mm | |
| Messbereich max. | 203,2 mm | |
| Norm | Werksnorm | |
| Prüfprotokoll | ja |
| Artikelnummer | 4134961 | |
| EAN / GTIN | 4059192004132 | |
| Herstellernummer | 4134961 | |
| L-Nummer | L40080 538 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |