• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

40 A Micrometro 2-3″

Codice art.: 4134902

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)
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
Serie Micromar 40
Denominazione originale prodotto Micromar 40 A
Imballaggio astuccio
Diametro stelo 6,5 mm
Stelo rotante no
Prolunga del blocchetto si
Esecuzione stelo temprate
Con asta di regolazione sì
Numero di aste di regolazione 1 pz.
Lettura, pollici 0,0001 pollici
Tipo di prodotto Micrometro
Passo vite angolare 0,635 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura pollici
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Superfici di contatto rotonde
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Superficie delle superfici di contatto temprate
Accuratezza ± 5,08 µm
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 50,8 mm
Campo di misura max. 76,2 mm
Normativa norma interna
Certificato di collaudo si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4134902
EAN / GTIN 4059192003951
Codice del produttore 4134902
Numero-L L40080 438
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Parti operative e di visualizzazione cromate opache antiriflesso
  • Supporto in acciaio rivestito in acciaio duro
  • Mandrino di misura e incudine in acciaio temprato, rinforzato al carburo
  • Piastre di isolamento termico
  • Azionamento rapido con cricchetto integrato
  • Dispositivo di fissaggio

Descrizione:

Micrometro esterno Micromar 40 A
  • Campo di misura standard di fabbrica in pollici: 2 - 3″
  • Scala di graduazione in pollici: .0001''
Consegna: Manuale di istruzioni, +regolazione (dal campo di misura 1-2″), custodia

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Campo di misura: 2 - 3″
  • Passo del mandrino (imperiale): .025″
  • Limite di errore in pollici: .0002″
  • Graduazione della scala in pollici: .0001''
  • Osservazione Dimensioni: * con indicazione della scala ″0″
  • Dimensione a in mm: 81 mm
  • Dimensione b in mm: 47.5 mm
  • Dimensione c in mm: 12 mm
  • Diametro mandrino_mm: 6.5 mm

Norma:

Standard di fabbrica