40 micrometri SA esterni in un set 0-4 ″

Codice art.: 4134960
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
Emballage Etui
Diamètre de broche de mesure 6,5 mm
Broche de mesure rotative no
Isolant si
Exécution broche trempé
Avec étalon de réglage oui
Nombre d’étalons de réglage 2 pc.
lecture, pouce 0,0001 pouce
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,635 mm
Limiteur de couple à friction si
Blocage / Levier si
Unité de lecture pouce
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure rondes
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure trempé
Nombre de micromètres 4 pc.
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 101,6 mm
Norme norme usine
Certificat d’étalonnage si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4134960
EAN / GTIN 4059192004125
Codice del produttore 4134960
Numero-L L40080 537
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Exécution:

  • Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
  • Etrier en acier laqué dur
  • Tige de mesure et enclume en acier trempé, armées au carbure
  • Plaques d'isolation thermique
  • Entraînement rapide avec cliquet intégré
  • Dispositif de blocage

Description:

Micromètre Micromar 40 SA
  • Norme d'usine Plage de mesure en pouces : 0 - 4″
  • Valeur de graduation de l'échelle en pouces : .0001''
Livraison: Mode d'emploi, cotes de réglage 1″ / 3″, Etui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Plage de mesure: 0 - 4″
  • Pas de la broche (impérial): .025″
  • Valeur de la graduation en pouces: .0001''
  • Remarque Dimensions: * pour l'affichage de l'échelle ″0″.
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm

Norme:

Norme d'usine