40 SA Kit de micrómetros para exteriores 4–8”

Número de artículo: 4134961
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Micromar 40
Denominación del fabricante Micromar 40 A; Micromar 40 SA
Embalaje Estuche
Diámetro del husillo de medición 6,5 mm
Husillo de medición giratorio no
Protector de mano aislante sí
Modelo husillo templado
Con barra de ajuste sí
Número de barras de ajuste 2 ud.
Lectura, pulg. 0,0001 pul
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 0,635 mm
Carraca sensitiva sí
Bloqueo / palanca de apriete sí
Unidad de lectura pulg.
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición redonda
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición templado
Número de micrómetros 4 ud.
Capacidad de medición mín. 101,6 mm
Capacidad de medición máx. 203,2 mm
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 4134961
EAN / GTIN 4059192004132
Número del fabricante 4134961
Número L L40080 538
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Piezas de manejo e indicación cromadas mate antideslumbrantes
  • Estribo de acero con recubrimiento duro
  • Husillo de medición y yunque de acero templado, reforzado con carburo
  • Placas de aislamiento térmico
  • Accionamiento rápido con carraca integrada
  • Dispositivo de fijación

Descripción:

Micromar 40 SA
  • Rango de medición estándar de fábrica en pulgadas: 4 - 8″
  • Graduación de la escala en pulgadas: .0001''
Suministro: Manual de instrucciones, dimensiones de ajuste 5″ / 7″, maletín.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de producto: 40 SA
  • Rango de medición: 4 - 8″
  • Paso del husillo (pulgadas): .025″
  • Graduación de la escala pulgadas: .0001''
  • Observación Dimensiones: * con indicación de escala ″0″
  • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm

Norma:

Norma de fábrica