Labbri di aspirazione, resistenti all'olio, a taglio, 690 mm

Codice art.: 4.037-059.0
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
Denominazione originale prodotto Sauglippe Set BD 38/12
Tipo di prodotto Aspiratore solidi/liquidi
Particolarità Es. adatta alle polveri sottili
Lunghezza complessiva 690 mm
Peso totale 0,1 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4.037-059.0
EAN / GTIN 4054278083353
Codice del produttore 4.037-059.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Realizzato in poliuretano resistente all'usura. Molto durevole e resistente all'olio.

Proprietà:

  • Numero di dispositivi Pro: 1 pezzi
  • Colore: Trasparente
  • peso con confezione: 0,1 kg
  • Lunghezza: 690 mm
  • Quantità: 2
  • Labbri di aspirazione di tipo: Resistenti all'olio, a taglio