Labios de succión, resistente al aceite, ranurado, 690 mm

N.º do artigo: 4.037-059.0
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Sauglippe Set BD 38/12
Tipo de produto aspirador húmido/seco
Particularidade para pós finos
Comprimento total 690 mm
Peso total 0,1 kg

Identificação e classificação

Número do artigo 4.037-059.0
EAN/GTIN 4054278083353
Número do fabricante 4.037-059.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Hecho de poliuretano resistente al desgaste. Muy duradero y resistente al aceite.

Característica:

  • Número de dispositivos Pro: 1 unidades
  • Color: Transparente
  • peso incluyendo embalaje: 0,1 kg
  • Longitud: 690 mm
  • Cantidad: 2
  • Tipo Labios de succión: Resistente al aceite, ranurado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a