Lèvres d'aspiration, résistantes à l'huile, fendues, 690 mm

Réf.: 4.037-059.0
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Sauglippe Set BD 38/12
Type de produit aspirateur eau/poussières
Particularité pour poussières fines
Longueur totale 690 mm
Poids total 0,1 kg

Identification et classification

Référence article 4.037-059.0
EAN / GTIN 4054278083353
Réf. fabricant 4.037-059.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Fabriqué en polyuréthane résistant à l'usure. Très durable et résistant à l'huile.

Caractéristique(s):

  • Nombre de périphériques Pro : 1 pièces
  • Couleur : transparent
  • poids avec emballage : 0,1 kg
  • Longueur : 690 mm
  • Quantité : 2
  • Type lèvres d'aspiration : résistant à l'huile, fendues