Aanzuiglippen, oliebestendig, met sleuven, 690 mm

Artikelnummer: 4.037-059.0
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Sauglippe Set BD 38/12
Producttype nat-/droogzuiger
Bijzonderheid geschikt voor fijne stof
Lengte totaal 690 mm
Gewicht totaal 0,1 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4.037-059.0
EAN/GTIN 4054278083353
Nummer fabrikant 4.037-059.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van slijtvast polyurethaan. Zeer duurzaam en oliebestendig.

Kenmerk:

  • Aantal Pro-apparaten: 1 stuks
  • Kleur: Transparant
  • gewicht inclusief verpakking: 0,1 kg
  • Lengte: 690 mm
  • Hoeveelheid: 2
  • Type aanzuiglippen: Oliebestendig, met sleuven