Sací rty, olejum odolné, drážkované, 690 mm

Artiklové číslo: 4.037-059.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Sauglippe Set BD 38/12
Druh produktu Vysavač na mokré / suché vysávání
Zvláštní znaky Vhodné na nejjemnější prach
Celková délka 690 mm
Hmotnost celkem 0,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.037-059.0
EAN / GTIN 4054278083353
Číslo výrobce 4.037-059.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vyrobeno z polyuretanu odolného proti opotřebení. Velmi odolné a odolné proti oleji.

Charakteristika:

  • Počet zařízení Pro: 1 kusů
  • Barva: Průhledná
  • hmotnost včetně balení: 0,1 kg
  • Délka: 690 mm
  • Množství: 2
  • Typ sací rty: Olejum odolné, drážkované