Sacie pery, odolné voči oleju, drážkované, 690 mm

Č. pol.: 4.037-059.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Sauglippe Set BD 38/12
Druh produktu vysávač na mokré/suché vysávanie
Zvláštnosť vhodné pre jemný prach
Dĺžka celkovo 690 mm
Celková hmotnosť 0,1 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4.037-059.0
EAN/GTIN 4054278083353
Číslo výrobcu 4.037-059.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vyrobené z odolného polyuretánu. Veľmi odolné a odolné voči olejom.

Charakteristika:

  • Počet zariadení Pro: 1 kus
  • Farba: Transparentná
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,1 kg
  • Dĺžka: 690 mm
  • Množstvo: 2
  • Typ sacie pery: Olejovo odolné, drážkované

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka