{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | TYROLIT | |
| Denumirea producătorului | Verlängerungen 100x11/4″-UNC | |
| Diametrul exterior al țevii OD | 31,75 mm | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Tip de filet | UNC | |
| Dimensiunea filetului | 1 1/4 -7 UNC | |
| Tip produs | Ţeavă prelungitoare | |
| Lungimea totală | 300 mm | |
| Material | oțel | |
| Cu fir de conexiune | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 378198 | |
| EAN / GTIN | 9003173781982 | |
| Număr producător | 378198 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |