Tyrolit Tige allonge 100x11/4″

Réf.: 378198
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
Série TYROLIT
Référence fabricant Verlängerungen 100x11/4″-UNC
Diamètre extérieur tuyau OD 31,75 mm
Surface brunissage
Type de filetage UNC
Taille de filetage 1 1/4 -7 UNC
Type de produit tube prolongateur
Longueur totale 300 mm
Matériau acier
Avec raccord fileté oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 378198
EAN / GTIN 9003173781982
Réf. fabricant 378198
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • TYROLIT Rallonges 100x11/4″-UNC

Caractéristique(s):

  • Form: Hohlbohrerverlängerung
  • Spécification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x Y;AUF - $MAZ8): 100 x 11/4″ - UNC mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Système de carottage

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage