Forlænger 1 ¼″ 100 mm

Art.-nr.: 378198
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie TYROLIT
Producentbetegnelse Verlängerungen 100x11/4″-UNC
Udvendig rør-diameter OD 31,75 mm
Overflade bruneret
Gevindtype UNC
Gevindstørrelse 1 1/4 -7 UNC
Produkttype forlængerrør
Samlet længde 300 mm
Materiale stål
Med tilslutningsgevind ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 378198
EAN/GTIN 9003173781982
Producentnummer 378198
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TYROLIT-udvidelser 100x11/4″-UNC

Egenskab:

  • Form: Hul boreforlænger
  • Materialets egnethed: Materiale uafhængig
  • Produktlinje: Ingen kvalitetslinje
  • Specifikation : VPE = 1 stk.
  • Dimension (D x Y;OP - $MAZ8): 100 x 11/4″ - UNC mm
  • Diameter: 100 mm
  • Værktøj til: Kerneboring

Materiale:

  • Uafhængig af materiale

Passer til:

  • Kerneboring