Prodloužení pro duté vrtáky TYROLIT 100x11/4″-UNC

Artiklové číslo: 378198
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TYROLIT
Označení výrobce Verlängerungen 100x11/4″-UNC
Trubka vnější průměr OD 31,75 mm
Povrch černěné
Druh závitu UNC
Rozměr závitu 1 1/4 -7 UNC
Druh produktu Prodlužovací trubka
Celková délka 300 mm
Materiál ocel
s připojovacím závitem ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 378198
EAN / GTIN 9003173781982
Číslo výrobce 378198
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Nástavce TYROLIT 100x11/4″-UNC

Charakteristika:

  • Tvar: Nástavec dutého vrtáku
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: Žádná linie kvality
  • Specifikace: VPE = 1 ks.
  • Rozměr (D x Y;NAHORU - $MAZ8): 100 x 11/4″ - UNC mm
  • Průměr: 100 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání