Svislá upínka s vodorovnou patkou, Typ: 2

Artiklové číslo: 376500 2
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
391 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 6800J
Označení výrobce Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß
Doporučená upínací výška min. H2 min 23 mm
Min. přídržná síla F 800 N
Přídržná síla max. F 1 200 N
Průměr otvoru 5,5 mm
Rozteč otvorů min. k 20 mm
Rozteč otvorů max. k 31 mm
Závit M M6×35
Druh produktu Svislé upínky
Výška základního tělesa H3 140 mm
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Pro T-drážky ne
Celková délka L 78 mm
Výška celková H 140 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376500 2
EAN / GTIN 4020772007751
Číslo výrobce 557303
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.
  • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
  • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.
  • Pojistka proti ztrátě přítlačného šroubu.
  • Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.