Verticale spanner met horizontale voet 2

Artikelnummer: 376500 2
op aanvraag
Op voorraad
426 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6800J
Gatafstand e 20 mm
Gatafstand f 23-31 mm
Boring-⌀ d 5,5 mm
Spanhoogte H 23 mm
Houdkracht P1 800 N
Houdkracht P2 1.200 N
Totale hoogte 139,5 mm
totale lengte 78 mm
Spanschroef M6×35 mm
Producttype Verticale spanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376500 2
EAN/GTIN 4020772007751
Nummer fabrikant 557303

Omschrijving

Uitvoering:

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.
  • Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.
  • Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.
  • Tegen verlies beveiligde spanschroef.
  • Vingerbeveiliging door veiligheidsspanstuk zonder aanraakmogelijkheid.

Toepassing:

Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen