Gancio di serraggio cilindrico, Modello: 1

Codice art.: 370075 1
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Spannhaken zylindrisch, Typ: 1
Altezza testa H2 10 mm
Diametro testa D2 16 mm
Diametro collare D 11 mm
Diametro del foro 6,5 mm
Tipo di prodotto Tirante
Larghezza corpo base B3 11 mm
Altezza corpo base H3 42 mm
Forza di serraggio max. F 4,8 kN
A manicotto
Con vite / filettatura
Materiale acciaio bonificato
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370075 1
EAN / GTIN 4059245030798
Codice del produttore K0012.06
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.
Testa della vite ribassata nel gancio di serraggio.
Con vite ribassata.

Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.
Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
Per il montaggio in dispositivi di serraggio personalizzati.

Accessori speciali:

Molle e viti a testa cilindrica su richiesta