Vpenjalni kavelj cilindrični, Tip: 1

Št. art.: 370075 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Spannhaken zylindrisch, Typ: 1
Višina glave H2 10 mm
Premer glave D2 16 mm
Premer pasu D 11 mm
Premer izvrtine 6,5 mm
Vrsta izdelka vpenjalni kavelj
Širina osnovnega telesa B3 11 mm
Višina osnovnega telesa H3 42 mm
Vpenjalna sila maks. F 4,8 kN
Z izvrtino da
Z vijakom/navojem da
Material jeklo za poboljšanje
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370075 1
EAN/GTIN 4059245030798
Številka proizvajalca K0012.06
Proizvajalec/odgovorna oseba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Izvedba:

V celoti iz poboljšanega jekla in bruniran.
Glava vijaka pogreznjena v vpenjalni kavelj.
S potopnim vijakom.

Uporaba:

Neposredna vijačna pritrditev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.
Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.
Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.
Za vgradnjo v posamezne vpenjalne priprave.

Dodatni pribor:

Vzmeti in cilindrični vijaki na zahtevo