Cârlig de fixare cilindric, Tip: 1

Cod articol.: 370075 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Spannhaken zylindrisch, Typ: 1
Înălţimea capului H2 10 mm
Diametrul capului D2 16 mm
Diametru guler D 11 mm
Diametrul găurii 6,5 mm
Tip produs Cârlig de fixare
Lățime corpuri de bază B3 11 mm
Înălțime corp de bază H3 42 mm
Forță de strângere max. F 4,8 kN
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370075 1
EAN / GTIN 4059245030798
Număr producător K0012.06
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

Complet din oţel de îmbunătăţire brunat.
Capul şurubului este înecat în cârligul de fixare.
Cu şurub înecat.

Aplicaţie:

Înşurubare directă într-un cadru cu găuri, chiar şi fără comprimare.
Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.
Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.
Pentru instalarea în dispozitive de prindere individuale.

Accesorii opţionale:

Arcuri şi şuruburi cilindrice, la cerere