Spændekrog cylindrisk, Type: 1

Art.-nr.: 370075 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Spannhaken zylindrisch, Typ: 1
Hovedhøjde H2 10 mm
Hovedets diameter D2 16 mm
Diameter krave D 11 mm
Diameter, hul 6,5 mm
Produkttype spændekrog
Bredde, basisenhed B3 11 mm
Højde, grundlegeme H3 42 mm
Spændekraft maks. F 4,8 kN
Med boring ja
Med skrue / gevind ja
Materiale sejhærdet stål
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370075 1
EAN/GTIN 4059245030798
Producentnummer K0012.06
Producent/ansvarlig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Betegnelse

Udførelse:

Komplet af sejhærdet stål og bruneret.
Skruehoved forsænket i spændekrog.
Med forsænket skrue.

Anvendelse:

Direkte indskruning i en rasterboring, også uden forsænkning.
Til pladsbesparende opspænding af emner.
Til pladsbesparende opspænding af emner.
Til installation i individuelle spændeelementer.

Specialtilbehør:

Fjedre og cylinderskruer efter forespørgsel