Cylindrické upínacie háky 1

Č. pol.: 370075 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

H1 42 mm
Výška H2 10 mm
B 11 mm
⌀ D 16 mm
⌀ D1 10 mm
⌀ D2 11 mm
⌀ D3 6,5 mm
Fmax. 4,8 kN
Druh produktu Upínací hák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370075 1
EAN/GTIN 4059245030798

Popis

Prevedenie:

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.
So zápustnou skrutkou.
Hlava skrutky je zapustená v upínacom háku.

Použitie:

Priame skrutkovanie do otvoru mriežky, aj bez zapustenia.
Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
Na montáž do jednotlivých upínacích prípravkov.

Zvláštní příslušenství:

Pružiny a valcové skrutky na vyžiadanie