{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Spannhaken zylindrisch, Typ: 3 | |
| Altezza testa H2 | 16 mm | |
| Diametro testa D2 | 25 mm | |
| Diametro collare D | 18 mm | |
| Diametro del foro | 10,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Tirante | |
| Larghezza corpo base B3 | 17 mm | |
| Altezza corpo base H3 | 66 mm | |
| Forza di serraggio max. F | 13,9 kN | |
| A manicotto | sì | |
| Con vite / filettatura | sì | |
| Materiale | acciaio bonificato | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 370075 3 | |
| EAN / GTIN | 4059245030811 | |
| Codice del produttore | K0012.10 | |
| Produttore/persona responsabile | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |