Spanhaak cilindrisch, Type: 1

Artikelnummer: 370075 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

H1 42 mm
Hoogte H2 10 mm
B 11 mm
⌀ D 16 mm
⌀ D1 10 mm
⌀ D2 11 mm
⌀ D3 6,5 mm
Fmax. 4,8 kN
Producttype Spanhaak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370075 1
EAN/GTIN 4059245030798
Nummer fabrikant K0012.06
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruineerd.
Schroefkop verzonken in de spanhaak.
Met verzonken schroef.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.
Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
Voor de inbouw in afzonderlijke spaninrichtingen.

Accessoires:

Veren en cilinderkopbouten op aanvraag