Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tenditore di centraggio con elementi di bloccaggio, Modello: 2

Codice art.: 370017 2
copia

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dmin. 18,5 mm
Dmax. 22,5 mm
d3 f7 15 mm
⌀ d4 M5 mm
h2 11,6 mm
h4 7,5 mm
h5 23,6 mm
Forza di serraggio 4,5 kN
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370017 2
copia
EAN / GTIN 4030618238737
copia
Codice del produttore 23340.0018
copia
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Vantaggi:

  • Autocentratura precisa con una precisione di ± 0,025 mm.
  • Gli elementi di serraggio consentono di centrare i componenti con superfici grezze o lavorate sfruttando l'accoppiamento di forza e di trascinarli verso il basso fino ai punti di appoggio.
  • Corse di regolazione elevate con altezza d’ingombro ridotta.
  • Possibilità di avvitamento dall’alto e dal basso.

Uso:

Per il centraggio e il serraggio di componenti muniti di foro di attacco.

Materiale:

Corpo base in acciaio per utensili, temprato e brunito. Elementi di serraggio in acciaio inossidabile 1.4112, temprati e rettificati.