Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di parallele temprate (10 coppie) con staffa di serraggio, Modello: 125

Codice art.: 366730 125

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Numero listelli 10 paio
Lunghezza L 125 mm
Larghezza B 3 mm
Altezza H 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm
Tolleranza altezze ± 0,01 mm
Parallelismo 0,01 mm
Durezza (HRC) 57
Descrizione della forma Es. ortogonale; Es. piana; es. parallela
Per dimensioni nominali delle scanalature a T 39 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 366730 125
EAN / GTIN 2050001742476
Codice del produttore 366730 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Grado di precisione: pianparallelismo della tolleranza altezza ±0,01 mm; durezza: 57 HRC. Inserire le staffe di serraggio negli appoggi e agganciarle alla morsa.

Vantaggi:

Durante la lavorazione e all’apertura della morsa gli appoggi rimangono nella posizione impostata.

Per:

Tutte le morse GARANT, morse Allmatic NC con larghezza costola (Dim. A) 39 mm ± 0,1 mm.

Fornitura:

Inclusi espositori di plastica, 10 coppie di listelli, 4 staffe di serraggio.

Accessori speciali:

Staffa di serraggio di ricambio n. art. 366731 nell'elenco ricambi.

Nota:

Verificare la dim. A sulla morsa!

Download & documenti

Prodotti correlati