• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganascia con spine di posizionamento, Per larghezza ganasce: 125mm

Codice art.: 362627 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza ganasce (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per codice a colori TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; GARANT HD; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362627 125
EAN / GTIN 4045197928283
Codice del produttore 362627 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio temprato, a nitrurazione Tenifer e a gas (tolleranza ± 0,01 mm).
  • Montaggio semplice sulla morsa.
  • Inserimento meccanico delle spine.
  • Gestione dell'aria compressa tramite valvole bilaterali.
  • Nessuna differenza tra ganascia mobile e fissa.
  • Pressione dell'aria necessaria 5,5 bar

Uso:

Allestimento rapido per le diverse lavorazioni.
  • Fissaggio della posizione rapido e ripetibilità precisa.
  • Non occorre più perdere tempo lavorando con i listelli d’appoggio.

Per:

GARANT NC n. art. 360510; 360465; 361290.
HOLEX n. art. 362010.
Allmatic n. art. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 nonché con ganasce n. art. 361400361620.

Fornitura:

Inclusa 1 vite di fissaggio.