Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Morsa di precisione NC TITAN 2 con funzione di misura della forza di serraggio “Clamp assist”, Modello: 125K

Codice art.: 361304 125K

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361304 125K
Codice del produttore 6921738000066
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Guida temprata ad induzione. Parti laterale, superiore e inferiore rettificate.
Caratteristica:
Morsa per sistema di serraggio modulare.
Corsa di lavoro ampliata per il staffaggio sicuro di pezzi grezzi in combinazione con la funzione di staffaggio.
Ganasce con viti cilindriche M12.
Margine di serraggio perso di 8 mm con compressione, 3 mm con Centro Gripp.
Possibilità di serraggio vicino alle fibre neutrali.
Compatibilità con le ganasce dei modelli precedenti.
Foro di uscita per il lubrorefrigerante e i trucioli. Scanalature di regolazione di precisione.
Filettatura per morsa fermautensile e per allungamento.
Forza di serraggio max. 40 kN.

Proprietà:

Uso verticale.

Vantaggi:

Potente morsa di precisione multifunzionale.
  • Serraggio affidabile dei pezzi grezzi mediante mandrino ad alta pressione con corsa di lavoro extra-lunga.
  • Lavorazione precisa di pezzi finiti; corpo base lavorato su tutti i lati.

Funzione:

Serraggio solo con chiave dinamometrica regolabile (max. 30 Nm).
Mandrino ad alta pressione speciale e amplificatore di forza meccanico.
Mandrino ad alta pressione con sensori di misurazione, interamente incapsulato. Trasmissione delle forze di serraggio via radio (2,4 GHz) al sistema di misura n. art. 361306. Insensibile alle vibrazioni, protezione mediante lubrorefrigerante.

Uso:

Serraggio di pezzi grezzi, tagliati al cannello e segati grazie alla penetrazione di elementi di presa temprati e intercambiabili nel pezzo. Per tutti i materiali fino a una resistenza di 1000 N/mm2. Installazione orizzontale e laterale.
Per la misurazione e la verifica delle forze di serraggio effettive.

Fornitura:

Incluse 3 chiavette, bussola poligonale SW 14, 4 staffe di serraggio.

Accessori speciali:

Ganasce vedi n. art. 361331 − 361970.
Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60.

Nota:

Unità di ricezione elettronica “Clamp assist” vedi n. art. 361306.
Allungamento delle aperture di serraggio tramite corpo base n. art. 360420 Dimensione 125.