{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Colore | grigio | |
| Diametro esterno del tubo OD | 31,75 mm | |
| Superficie | es. opaca sabbiata | |
| Tipo di filettatura | UNC | |
| Misura del filetto | R1/8 | |
| Tipo di prodotto | Prolunga | |
| Lunghezza complessiva | 200 mm | |
| Normativa | EN ISO 1127 | |
| Materiale | acciaio | |
| Con filettatura di raccordo | sì | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 359475 | |
| EAN / GTIN | 9003173594759 | |
| Codice del produttore | 359475 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |