TYROLIT-udvidelser 200xR1/2″

Art.-nr.: 359475
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, grå Antracitgrå
Farve grå
Udvendig rør-diameter OD 31,75 mm
Overflade mat overflade
Gevindtype UNC
Gevindstørrelse R1/8
Produkttype forlængerrør
Samlet længde 200 mm
Standard EN ISO 1127
Materiale stål
Med tilslutningsgevind ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 359475
EAN/GTIN 9003173594759
Producentnummer 359475
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TYROLIT-udvidelser 200xR1/2″

Egenskab:

  • Form: Hul boreforlænger
  • Materialeegnethed: Uafhængig af materiale
  • Produktlinje: Ingen kvalitetslinje
  • Specifikation : PU = 1 stk.
  • Dimension (D x Y;ÅBEN): 200 x R1/2 mm
  • Beholderens diameter: 200 mm
  • Værktøj til: Kerneboring

Materiale:

  • Uafhængig af materiale

Passer til:

  • Kerneboring