Nástavce TYROLIT 200xR1/2″

Artiklové číslo: 359475
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva šedá
Trubka vnější průměr 31,75 mm
Povrch matné pískování
Druh závitu UNC
Rozměr závitu R1/8
Druh produktu Prodlužovací trubka
Celková délka 200 mm
Norma EN ISO 1127
Materiál ocel
S připojovacím závitem ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359475
EAN / GTIN 9003173594759
Číslo výrobce 359475
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Nástavce TYROLIT 200xR1/2″

Charakteristika:

  • Tvar: Nástavec dutého vrtáku
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: Bez kvalitativní čáry
  • Specifikace : PU = 1 ks
  • Rozměry (D x Y;OTEVŘENO): 200 x R1/2″ mm
  • Průměr nádoby: 200 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání