TYROLIT Tige allonge 200xR1/2″

Réf.: 359475
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
Teinte, gris Gris anthracite
Couleur gris
Diamètre extérieur tuyau OD 31,75 mm
Surface dépolissage
Type de filetage UNC
Taille de filetage R1/8
Type de produit tube prolongateur
Longueur totale 200 mm
Norme EN ISO 1127
Matériau acier
Avec raccord fileté oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 359475
EAN / GTIN 9003173594759
Réf. fabricant 359475
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • TYROLIT Prolongateurs 200xR1/2″

Caractéristique(s):

  • Form: Hohlbohrerverlängerung
  • Spécification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x Y;AUF): 200 x R1/2″ mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Système de carottage

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage