TYROLIT Prolongadores 200xR1/2″ Accesorios brocas huecas en húmedo

N.º do artigo: 359475
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cor, Cinza antracite
Cor cinzento
Diâmetro exterior do tubo 31,75 mm
Superfície de jateamento mate
Tipo de rosca UNC
Tamanho da rosca R1/8
Tipo de produto tubo de extensão
Comprimento total 200 mm
Norma EN ISO 1127
Material aço
Com rosca de ligação sim
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo 359475
EAN/GTIN 9003173594759
Número do fabricante 359475
Fabricante/responsável Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Extensiones TYROLIT 200xR1/2″.

Característica:

  • Forma: Extensión de taladro hueco
  • Aptitud del material: Independiente del material
  • Línea de productos: Sin línea de calidad
  • Especificación : UE = 1 ud.
  • Dimensiones (D x Y;ABIERTO): 200 x R1/2″ mm
  • Diámetro del recipiente: 200 mm
  • Herramienta para: Fresa de corona

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Indicado para:

  • Sistema de perforación del núcleo