• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Verlängerungen 200xR1/2″

Artikel-Nr.: 359475
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbe grau
Durchmesser außen Rohr 31,75 mm
Oberfläche matt gestrahlt
Gewindeart UNC
Gewindegröße R1/8
Produktart Verlängerungsrohr
Länge gesamt 200 mm
Norm EN ISO 1127
Material Stahl
mit Anschlussgewinde ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359475
EAN / GTIN 9003173594759
Herstellernummer 359475
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TYROLIT Verlängerungen 200xR1/2″

Merkmal:

  • Form: Hohlbohrerverlängerung
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: Keine Qualitätslinie
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Abmessung (D x Y;AUF): 200 x R1/2″ mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Kernbohren