{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur, grijs | Antracietgrijs | |
| Kleur | grijs | |
| Buis-buitendiameter | 31,75 mm | |
| Oppervlak | mat gestraald | |
| Draadsoort | UNC | |
| Draadafmeting | R1/8 | |
| Producttype | verlengbuis | |
| Totale lengte | 200 mm | |
| Norm | EN ISO 1127 | |
| Materiaal | staal | |
| Met aansluitdraad | ja | |
| Inhoud | 1 st. |
| Artikelnummer | 359475 | |
| EAN/GTIN | 9003173594759 | |
| Nummer fabrikant | 359475 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |