• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strumento per il presetting, Modello: VG1

Codice art.: 354760 VG1
Sconto
14.681,68 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Interfaccia: Hoffmann Group Connected

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Supporto base SK50
Regolazione rapida Elettromagnetica
Metodo di misura Elaborazione immagini su touchscreen da 15 pollici
Dispositivo di autocalibratura PC-Elettronica
Intervallo di misurazione X 400 mm
Intervallo di misurazione Z 500 mm
Larghezza base 860 mm
Larghezza complessiva 1.500 mm
Profondità 590 mm
Altezza 1.060 mm
Peso 150 kg
Carico mandrino 100 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Interfaccia Hoffmann Group Connected
Serie VG1; Hoffmann Group Connected
Tipo di prodotto Strumenti di controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354760 VG1
EAN / GTIN 4045197436498
Codice del produttore 354760 VG1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • 15 pollici touchscreen, utilizzo semplice e intuitivo mediante icone.
  • Con dispositivo di taratura sull’attacco base.
  • Telecamera digitale con ingrandimento 24x.
  • Regolazione rapida di entrambi gli assi (X / Z) singolarmente o contemporaneamente.
  • Microregolazione di entrambi gli assi (X / Z).
  • Mandrino con indexaggio 4×90° e freno del mandrino.
  • Errore di oscillazione assiale o rotazione concentrica del mandrino max. 2 µm.
Il dispositivo funziona in combinazione con le soluzioni software Hoffmann Group Connected relative alla produzione e disponibili come optional.

Vantaggi:

Con questo dispositivo acquisisci un elemento compatibile per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo software a struttura modulare è possibile registrare un aumento in termini di produttività.

Uso:

Per la misurazione e la preregolazione degli utensili sulla macchina o sulla stazione di lavorazione.

Fornitura:

Incluso dispositivo di taratura sull’attacco base, tastiera, mensole di appoggio, pulitore per taglienti e software di misura.

Accessori speciali:

Nota:

L’immagine può differire dall’originale.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso industriale.
  • Usare solo su superfici piane e pulite.
  • Misurare solo utensili puliti in mandrini puliti.
  • Usare esclusivamente ricambi e pezzi soggetti a usura originali.
  • Per la misurazione e la preimpostazione delle geometrie degli utensili su macchine e stazioni di lavorazione.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non protendere le mani verso l’unità ottica della telecamera.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.

Download & documenti

Prodotti correlati