{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Alojamento de base | SK50 | |
| Ajuste rápido | eletromagnético | |
| Método de medição | Ecrã tátil de 15 polegadas para processamento de imagem | |
| Controlo da medição | Eletrónica de medição para PC | |
| Faixa de medição X | 400 mm | |
| Faixa de medição Z | 500 mm | |
| Largura da base | 860 mm | |
| Largura total | 1.500 mm | |
| Profundidade | 590 mm | |
| Altura | 1.060 mm | |
| Peso | 150 kg | |
| Carga do fuso | 100 kg | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Interface | Hoffmann Group Connected | |
| Série | VG1; Hoffmann Group Connected | |
| Tipo de produto | Dispositivo de ajuste |
| Número do artigo | 354760 VG1 | |
| EAN/GTIN | 4045197436498 | |
| Número do fabricante | 354760 VG1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |