{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | VG1 | |
| Oznaka proizvajalca | Voreinstellgerät, Typ: VG1 | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Višina | 1.060 mm | |
| Širina | 400 mm | |
| Širina podnožja | 860 mm | |
| Globina | 590 mm | |
| Celotna širina | 1.500 mm | |
| Masa | 150 kg | |
| Osnovno držalo orodij | SK 50 | |
| Merilni postopek | obdelava slike | |
| Krmiljenje merjenja | PC-merilna elektronika | |
| Obremenitev vretena | 100 kg | |
| Hitra nastavitev | elektromagnetno | |
| Merilno območje X | 400 mm | |
| Merilno območje Z | 500 mm | |
| Velikost zaslona na dotik | 15 col | |
| Vrsta izdelka | naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov |
| Številka izdelka | 354760 VG1 | |
| EAN/GTIN | 4045197436498 | |
| Številka proizvajalca | 354760 VG1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |