{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Logement de base | SA50 | |
| Déplacement rapide | Electromagnétique | |
| Procédé de mesure | Traitement d'images écran tactile 15 pouces | |
| Appareil de mesure | PC de mesure électronique | |
| Plage de mesure X | 400 mm | |
| Plage de mesure Z | 500 mm | |
| Largeur base | 860 mm | |
| Largeur totale | 1 500 mm | |
| Profondeur | 590 mm | |
| Hauteur | 1 060 mm | |
| Poids | 150 kg | |
| Charge de la broche | 100 kg | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Interface | Hoffmann Group Connected | |
| Série | VG1; Hoffmann Group Connected | |
| Type de produit | Appareil de réglage |
| Référence article | 354760 VG1 | |
| EAN / GTIN | 4045197436498 | |
| Réf. fabricant | 354760 VG1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |