Pirminio / paruošiamojo reguliavimo įtaisas, Tipas: VG1

Prekės Nr.: 354760 VG1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VG1
Gamintojo pavadinimas Voreinstellgerät, Typ: VG1
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Aukštis 1 060 mm
Plotis 400 mm
Pagrindo plotis 860 mm
Gylis 590 mm
Bendras plotis 1 500 mm
Svoris 150 kg
Bazinis kūgis SK 50
Matavimo būdas vaizdo apdorojimas
Matavimo valdymas PC matavimo elektroninės priemonės
Sraigto apkrova 100 kg
Greitas reguliavimas elektromagnetin.
Matavimo diapazonas X 400 mm
Matavimo diapazonas Z 500 mm
Jutiklinio ekrano dydis 15 in
Produkto rūšis reguliavimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 354760 VG1
EAN / GTIN 4045197436498
Gamintojo numeris 354760 VG1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • 15 colių liečiamasis ekranas, intuityvus ir paprastas valdymas simboliais.
  • Kalibravimo įtaisas prie bazinio kūgio arba adapterio.
  • Skaitmeninė kamera, priartinanti iki 24 kartų.
  • Greitas abiejų ašių reguliavimas (X / Z) po vieną arba abi kartu.
  • Tikslus abiejų ašių reguliavimas (X / Z).
  • Suklys su 4×90° indeksuojamu posūkio kampu ir suklio blokatoriumi.
  • Suklio koncentriškumo arba ašiškumo klaida maks. 2 µm.
Įrenginys veikia kartu su pasirinktinai įsigyjamais, pritaikytais Hoffmann Group Connected programinės įrangos sprendimais.

Privalumai:

Su šiuo prietaisu Jūs neabejotinai pagerinsite savo gamybos procesų automatizavimą bei skaitmenizavimą. Kartu naudojant atitinkamą programinės įrangos modulį didėja darbo našumas.

Paskirtis:

Įrankių matavimui ir derinimui darbo vietoje.

Tiekiama:

Su kalibravimo įtaisu, klaviatūra, skardinėmis lentynėlėmis, pjovimo briaunų valytuvu ir matavimui skirta programine įranga pagrindinėmis kalbomis.

Priedai pasirinktinai:

Pastaba:

Paveikslėlis gali skirtis nuo originalo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Įrankio geometrijos matavimas ir paruošimas staklėse ar gamybos vietose.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik ant lygaus ir švaraus pagrindo.
  • Matuojami tik nuvalyti įrankiai išvalytame griebtuve.
  • Naudokite tik originalias atsargines dalis.
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nelieskite kameros optinio elemento.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.