• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro

Codice art.: 354290

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 840 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 700 mm
Lerghezza utile struttura portante destra 627 mm
Profondità utile struttura portante destra 650 mm
Larghezza utile cassetti 490 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Altezza porta (destra) 720 mm
Numero dei cassetti 3
Numero di sportelli 1
Materiale piano di lavoro Beolin
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Peso 120 kg
Tipo di prodotto Struttura portante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354290
EAN / GTIN 4045197436986
Codice del produttore 354290
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo con 3 cassetti e 1 sportello in alluminio brillante (RAL 9006) e blu acciaio (RAL 5011). (Spazio per collocare il raffreddatore attivo dell'unità di raffreddamento CU1).
  • Piano di lavoro in rivestimento sintetico eluplan.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti (sinistra): 60; 300; 300

Nota:

Le modifiche del colore dovute ai raggi solari o alla luce artificiale non costituiscono motivo di reclamo.