Aparato de contracción, Tipo: SU1

Número de artículo: 354210 SU1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SU1
Anchura 700 mm
Altura 986 mm
Profundidad 533 mm
Conexión 3-CA 400 V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Potencia 11 kW
Peso 45 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Aparato de contracción

Identificación y clasificación

Número de artículo 354210 SU1
EAN / GTIN 4045197801777
Número del fabricante 354210 SU1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Aparato de contracción con refrigeración por aire integrado en la posición de contracción.
Longitud de herramienta máxima contraíble 500 mm.
Bandeja para discos.
Aparato de contracción GARANT SU1.

Aplicación:

  • Para la refrigeración por aire dependiente del contorno.
  • Para la contracción y dilatación para mangos de MD y HSS.
  • Intervalo de contracción ⌀ 3 − 32 mm.

Volumen de suministro:

  • 4 discos ⌀ 3 − 32 mm n.º 354240.
  • Anillo opresor.
  • 1 par de guantes termoaislantes.

Partes opcionales:

  • Estructura inferior adecuada n.° 354291.
  • Discos de recambio n.° 354240.
  • Alojamientos base para herramientas n.° 354225354227.
  • Adaptador para la refrigeración por aire n.° 354235354236.
  • Unidad de refrigeración n.° 354215 CU1.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para herramientas de sujeción con vástagos hechos de HM y HSS en mandriles adecuados mediante contracción.
  • Longitud de herramienta máxima contraíble 500 mm.
  • Para el uso como equipo de sobremesa.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Solo se deben contraer herramientas limpias en conos de sujeción limpios.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No usar mandriles inadecuados.
  • No utilizar agentes limpiadores fácilmente inflamables.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.