Execuţie:
Unitate de fretare compactă cu răcire integrată a aerului în poziţia de fretare.
Lungimea maximă fretabilă a sculei este 500 mm.
Depozit pentru plăci de ecranare.
Unitate de fretare compactă GARANT SU1.
Aplicaţie:
- Pentru răcire cu aer, în funcţie de contur.
- Pentru strângere rapidă / dilatare, pentru cozi din HM şi HSS.
- Gamă de fretare ⌀ 3 − 32 mm.
Livrare:
- 4 plăci de ecranare ⌀ 3 − 32 mm Cod 354240.
- Inel de prindere.
- 1 pereche de mănuşi de protecţie.
Accesorii opţionale:
- Structură de bază compatibilă Cod 354291.
- Plăci de ecranare de schimb Cod 354240.
- Suporturi de bază pentru scule Cod 354225 − 354227.
- Adaptoare de răcire pentru răcirea cu aer Cod 354235 − 354236.
- Unitate de răcire Cod 354215 CU1.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Pentru prinderea sculelor cu cozi din HM și HSS în mandrine potrivite prin contracție.
- Lungimea maximă fretabilă a sculei este 500 mm.
- Pentru utilizare ca dispozitiv de masă.
- Pentru uz industrial.
- Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
- Contractați doar scule curățate în mandrine curățate.
- Folosiţi numai piese de schimb şi de uzură originale.
- Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
- Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
Utilizare necorespunzătoare- Nu folosiți mandrine necorespunzătoare.
- Nu folosiți soluții de curățat ușor inflamabile.
- Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
- Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
- A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.