Kavennin, Tyyppi: SU1

Tuote nro.: 354210 SU1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SU1
Leveys 700 mm
Korkeus 986 mm
Syvyys 533 mm
Liitäntä 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Teho 11 kW
Paino 45 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Kavennin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 354210 SU1
EAN / GTIN 4045197801777
Valmistajan numero 354210 SU1
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kutistuslaite, jossa integroitu ilmajäähdytys kutistuskohdassa.
Suurin mahdollinen kutistettavan työkalun pituus 500 mm.
Säilytystila vaihtolaipoille.
Kutistuslaite GARANT SU1.

Käyttö:

  • Muotosidonnaiseen ilmajäähdytykseen.
  • KM- ja HSS-varsien kutistamiseen ja laajentamiseen.
  • Kutistusalue ⌀ 3−32 mm.

Toimituksen sisältö:

  • 4 vaihtolaippaa ⌀ 3 − 32 mm, nro 354240.
  • Puristusrengas.
  • 1 pari lämpösuojakäsineitä.

Erikoistarvike:

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Kovametalli- ja HSS-varrella varustettujen työkalujen kiinnittämiseen sopiviin istukoihin kutistamalla.
  • Suurin mahdollinen kutistettavan työkalun pituus 500 mm.
  • Tarkoitettu käytettäväksi pöytälaitteena.
  • Teolliseen käyttöön.
  • Käytä vain tasaisella ja puhtaalla alustalla.
  • Kutista vain puhdistettuja työkaluja puhdistetuissa istukoissa.
  • Käytä vain alkuperäisiä vara- ja kulutusosia.
  • Käytä vain, kun asennus on asianmukainen ja koneen turva- ja suojalaitteet toimivat.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä epäsopivia kiristysistukoita.
  • Älä käytä helposti syttyviä puhdistusaineita.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin