• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tavolo per apparecchio di calettamento, Larghezza: 1500mm

Codice art.: 354291 1500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Altezza banco da lavoro: 840
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Spessore inserti: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza banco da lavoro 840 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Altezza 840 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 700 mm
Tipo di prodotto Struttura portante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354291 1500
EAN / GTIN 4062406294915
Codice del produttore 354291 1500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo con 3 cassetti e uno sportello in grigio chiaro RAL 7035 e cassetti in grigio antracite RAL 7016. (Spazio per collocare il raffreddatore attivo dell’unità di raffreddamento CU1).
  • Corpo in lamiera di acciaio saldata con piano di lavoro in Beolin, bordo in grafite spesso 3 mm.

Nota:

Le modifiche del colore dovute ai raggi solari o alla luce artificiale non costituiscono motivo di reclamo.
Beolin è una pietra artificiale igienica e priva di pori, composta da minerali naturali e resine. I piccoli danni (graffi) possono essere facilmente eliminati con la lucidatura.

Download & documenti

Prodotti correlati